Wspornik kątowy, typ V, 2 otwory
Wspornik kątowy, typ V, 2 otwory
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x wysokość x głębokość | 65,0 x 137,0 x 90 mm |
Grubość | 4 mm |
Liczba otworów o średnicy 11 mm w nośniku głównym nH | 1 szt |
Liczba otworów o średnicy 11 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH | 2 + 1 szt |
Długość otworu podłużnego / szerokość otworu podłużnego | 28 x 13 mm |
Dopuszczenie | ETA-08/0214 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 422,120 g |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Waga | 445 g |
Oznaczenie materiału | DD11 |
Ilość otworów o średnicy 11 mm | 3 szt |