Wózek przesuwny
Wózek przesuwny
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Rura stalowa Ø 26,9 x 1,75 mm, przyspawana do ramy podstawy
- Kółka z oponami z pełnej gumy i łożyskami wałeczkowymi, obudowa ocynkowana
- Kółka skrętne z blokadą zgodną z normą europejską EN 1757-3
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 900 mm |
Głębokość | 500 mm |
Wysokość uchwytu | 950 mm |
Obciążalność | 200 kg |
Szerokość powierzchni ładunkowej | 600 mm |
Głębokość powierzchni ładunkowej | 500 mm |
Wysokość powierzchni ładunkowej | 190 mm |
Materiał powierzchni ładunkowej | Płyta pilśniowa średniej gęstości |
Grubość ścianki rury | 1,75 mm |
Średnica rury | 26,9 mm |
Średnica koła | 125 mm |
Materiał koła | TPE |
Kolor | Niebieski gencjanowy RAL 5010 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!