Wózek do butli stalowych
Wózek na butle stalowe
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zintegrowane pojemniki na drut spawalniczy
- Trwale zespawana konstrukcja stalowa
- Rura stalowa, Ø 33,7 x 2 mm
- Płyta podstawy wykonana z blachy stalowej o grubości 4 mm z krawędziami po trzech stronach
- Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed urazami rąk
- Łańcuch chroniący butle przed przewróceniem się
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do butli w rozmiarze min. | 40 l |
Przeznaczone do butli w rozmiarze maks. | 50 l |
Przeznaczone do butli o średnicy min./maks. | 210-250 mm |
Materiał koła | Guma pełna |
Obciążalność | 200 kg |
Szerokość | 840 mm |
Głębokość | 870 mm |
Wysokość | 1280 mm |
Średnica rury | 33,7 mm |
Grubość ścianki rury | 2 mm |
Średnica koła | 400 mm |
Szerokość koła | 80 mm |
Grubość deski burtowej | 4 mm |
Materiał czerpaka wózka pchanego | Blacha stalowa |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!