Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Wózek ORSY®BULL

Wózek ORSY BULL serii 7
PODWOZIE DO ORSY BULL 7 - NOŚNOŚĆ 225KG
ORSYBULL

Nr art. 0962330623
EAN 4047376895645
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
Wytrzymały wózek do skrzynek ORSY®BULL serii 7
  • Wytrzymała rama z blachy stalowej

  • Dwa kółka stałe, dwa skrętne z hamulcem blokującym

  • Inteligentny system połączeniowy umożliwiający blokowanie skrzynek na miejscu

  • Używać tylko ze skrzynkami ORSY® BULL
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Seria 7

Szerokość

810 mm

Głębokość

407 mm

Wysokość

200 mm

Maks. obciążalność

225 kg

Średnica rolki

125 mm

Ilość rolek

4 szt

Materiał

Stal

Części zamienne do tego produktu:
Gumowy element łączący

SP-RUBBERCOUPLINGELEMENT-ORSYBULL

ORSYBULL