Workshop trolley bodywork with accessories
Workshop trolley bodywork with accessories
Ürün no. 0962649010
EAN 4099618154805
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çekmece tasarımı | 1 çekmece, G 466 x D 336 x Y 69 mm, 1 çekmece, G 466 x D 336 x Y 149 mm, 1 çekmece, G 466 x D 336 x Y 309 mm |
Tasarım | 8.4. sistem kutusunda 1 parça |
Rulo sayısı | 4 ADET |
Yükseklik | 1557 mm |
Genişlik | 1187,5 mm |
Derinlik | 480 mm |
Çekmece yük kapasitesi | 25 kg |
Ruloların tasarımı | Frenli 2 döner tekerlek (Çap: 100 mm), Frensiz 2 sabit tekerlek (Ç: 100 mm) |
Çalışma tezgahı malzemesi | Kauçuk mat |
Çekme tipi | Tam uzatma |
Çekmece sayısı | 3 ADET |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış |
Malzeme | Çelik sac |
Yük kapasitesi | 250 kg |
HLDR-RNRBSND-WRKSHPTR-BDYWK-124,6X40X140
WASTEBIN-WRKSHPTRLY-BDYWRK-334X221,6X450
HLDR-POLCAN-WRKSHPTRLY-BDYWK-334X210X125
HOSEHOLD-WRKSHPTRLY-BDYWRK-178,8X46X120
SNDPAPHOLD-WRKSHPTRLY-340X161,9X135,4