Workshop trolley bodywork with accessories
Workshop trolley bodywork with accessories
ORSY
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design da gaveta | 1 gaveta, L 466 x P 336 x A 149 mm |
Design | 1 shelf for system case 8.4 |
Número de rodízios | 4 UNID |
Altura | 1557 mm |
Largura | 1187,5 mm |
Profundidade | 480 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 25 kg |
Design dos rolos | 2 rodízios giratórios com travão (D: 100 mm) |
Material da bancada de trabalho | Tapete de borracha |
De puxar | Extensão total |
Número de gavetas | 3 UNID |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Chapa de aço |
Capacidade de carga | 250 kg |
HLDR-RNRBSND-WRKSHPTR-BDYWK-124,6X40X140
HLDR-POLCAN-WRKSHPTRLY-BDYWK-334X210X125
SNDPAPHOLD-WRKSHPTRLY-340X161,9X135,4
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!