Workshop trolley bodywork
Workshop trolley bodywork
ORSY
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Skuffeutforming | 1 skuff, B 466 x D 336 x H 149 mm |
Design | 1 shelf for system case 8.4 |
Antall ruller | 4 STK |
Høyde | 1557 nm |
Bredde | 1187,5 mm |
Dybde | 480 mm |
Lastekapasitet til skuff | 25 kg |
Rulldesign | 2 swivel castors with brake (D: 100 mm) |
Materiale til benkeplate | Gummimatte |
Uttrekkingstype | Full forlengelse |
Antall skuffer | 3 STK |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Materiale | Stålplate |
Lastekapasitet | 250 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.