Workshop trolley, basic 75 years 139 pcs.
Workshop trolley, basic 75 years 139 pcs.
Art. 0988002234
EAN 4062856355006
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 139 UNID |
Largura x profundidade x altura (dimensão externa) | 665 x 393 x 964 mm |
Design da gaveta | 5 gavetas, L 466 x P 336 x A 69 mm, 2 gavetas, L 466 x P 336 x A 149 mm |
Capacidade de carga | 250 kg |
Cor | Vermelho trânsito RAL 3020, Preto |
Cor da gaveta | Preto |
De puxar | Extensão total, Rolamento de esferas |
Número de rodízios | 4 UNID |
WRKSHPTRLY-BASIC8.4
MODULO 4.4.1. CHAVES BOCA LUNETA 17 PCS
MODULO 4.4.1. CHAVES DE FENDA NORMAL.PH
MODULO 4.4.1. CHAVES DE FENDA TX 7 PCS
MODULO 8.4.1. CHAVES CAIXA 1/4+1/2 56PCS
MODULO 8.4.1. LIMAS.MARTELOS.PUNCOES-24
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!