Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Workshop trolley, basic 75 years 139 pcs.

Workshop trolley, basic 75 years 139 pcs.

Cikksz. 0988002234

EAN 4062856355006

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Workshop trolley, basic 75 years 139 pcs.

Cikksz. 0988002234
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
Unique workshop trolley that can be equipped with all foam and tray inserts, as well as system boxes in the ORSY System World thanks to the system dimensions.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

139 darab

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)

665 x 393 x 964 mm

Fiók kivitel

5 fiók, Szé 466 x Mé 336 x Ma 69 mm, 2 fiók, Szé 466 x Mé 336 x Ma 149 mm

Teherbírás

250 kg

Szín

Közlekedési piros RAL 3020, Fekete

Fiók színe

Fekete

Kihúzási mód

Teljesen kihúzható, Golyóscsapágy

Görgők száma

4 darab

Tartalmaz: Workshop trolley, basic 75 years 139 pcs.:
Workshop trolley Basic 8.4 75 years
1 x
Workshop trolley Basic 8.4 75 years

WRKSHPTRLY-BASIC8.4

Mennyiség: 1 x
1 x
4.4.1-es rendszerbetét, üres rekesz

SZIVACSBETÉT-KARBON-4.4.1

Mennyiség: 1 x
1 x
4.4.1-es rendszerkészlet, csillag-villáskulcsok, metrikus, 15°-ban hajlított csillagoldal 17 részes

CSILLAG-VILLÁSKULCS-KLT-17DB

Leírás:
17-teilig
Mennyiség: 1 x
1 x
4.4.1-es rendszerkészlet, csavarhúzó 8 részes

CSAVARHÚZÓ-KLT-8DB

Leírás:
8-teilig
Mennyiség: 1 x
1 x
4.4.1-es rendszerkészlet, TX csavarhúzó 7 részes

CSAVARHÚZÓ-KLT-TX-7DB

Leírás:
7-teilig
Hengeres szárral és furattal
Mennyiség: 1 x
1 x
8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 + 1/2”-es dugókulcs 56 részes

DUGÓKULCS-KLT-1/4+1/2-56DB

Leírás:
56-teilig
Mennyiség: 1 x
1 x
8.4.1-es rendszerkészlet, Seeger-gyűrű fogó 25 részes

FOGÓ-KLT-25DB

Leírás:
25-teilig
Mennyiség: 1 x
1 x
8.4.1-es rendszerkészlet, kiütő és reszelők 24 részes

KIÜTŐ-RESZELŐ-KLT-MERCEDES7-24DB

Leírás:
24-teilig
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rekeszosztó készlet, lapos 8.4 rendszerméretű műhelykocsikhoz

FIÓKELVÁLASZTÓ-MŰHELYKOCSI-8.4-ALACSONY

Lapos fiókelválasztó elemek szerszámok és kis alkatrészek jól szervezett tárolásához
x 1 db
Magas rekeszosztó készlet 8.4 rendszerméretű műhelykocsikhoz

FIÓKELVÁLASZTÓ-MŰHELYKOCSI-8.4-MAGAS

Magas fiókelválasztó elemek szerszámok és kis alkatrészek jól szervezett tárolásához
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Bolygókerék fék nélkül műhelykocsikhoz

BOLYGÓKERÉK-FÉKNÉLKÜLI-BASIC 8.4

x 1 db
Bolygókerék fékkel műhelykocsikhoz

BOLYGÓKERÉK-FÉKES-BASIC-8.4

x 1 db
Fix kerék műhelykocsikhoz

GÖRGŐKERÉK-BASIC-8.4

x 1 db
Kihúzható polc műhelykocsikhoz

SP-FIÓKSÍN-BASIC-8.4

x 1 db
Handle for Basic workshop trolley

SP-HANDLE-F.-WORKSHOPTROLLEY-BASIC-8.4

x 1 db
Mélyhúzott felső rész műhelykocsikhoz

SP-TOP-BASIC-8.4

x 1 db
Fiók műhelykocsikhoz

SP-DRAWERPULL-OUT-BASIC-8.4

x 1 db
Large drawer for workshop trolley Basic

SP-DRAWERPULLOUT-BIG-BASIC-8.4

x 1 db
Zár BASIC és PRO műhelykocsihoz

ZÁR BASIC SZERSZÁMKOCSIHOZ