Workshop trolley, basic 75 years 139 pcs.
Workshop trolley, basic 75 years 139 pcs.
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 139 szt |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 665 x 393 x 964 mm |
Konstrukcja szuflady | 5 szuflad, szer. 466 x gł. 336 x wys. 69 mm |
Obciążalność | 250 kg |
Kolor | Czerwony drogowy RAL 3020 |
Kolor szuflady | Czarny |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
Ilość rolek | 4 szt |
ZEST.KL. NASADOWYCH 1/4+1/2CAL CL
ZEBRAZEST.SZCZYPIEC 25 ELEM.
ZEBRAZEST.NARZEDZI MERCEDES 24 ELEM.
ZEBRAWRKSHPTRLY-BASIC8.4-75YEARS
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.