Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Workshop trolley Basic/Holder E-Mobility

Workshop trolley Basic/Holder E-Mobility

Cod. art. 0962646101

EAN 4099618052040

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Workshop trolley Basic/Holder E-Mobility

Cod. art. 0962646101
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
The two-piece sheet steel barrier post holder is easy to install and offers convenient storage and space for six barrier posts so that they are always close at hand, while also being efficiently and neatly stored in your e-mobility workshop.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per carrello per officina

Basic 8.8

Larghezza

320 mm

Altezza

280 mm

Profondità

81,5 mm

Colore

Nero intenso RAL 9005, strutturato

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Paletto segnaletico in plastica con base per catene di delimitazione

POST-PL-H93CM-W.BSEPLT-RED/WHITE

Paletto segnaletico multiuso con base in PVC riciclato; ideale per la delimitazione di aree pericolose per proteggere dipendenti e visitatori
x 2 pz.
Paletto segnaletico in plastica con base per catene di delimitazione

POST-PLA-H93CM-BSEPL-BLCK/YELL

Paletto segnaletico multiuso con base in PVC riciclato; ideale per la delimitazione di aree pericolose per proteggere dipendenti e visitatori
x 2 pz.