Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Workshop trolley Basic/Holder E-Mobility

Workshop trolley Basic/Holder E-Mobility

Cikksz. 0962646101

EAN 4099618052040

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Workshop trolley Basic/Holder E-Mobility

Cikksz. 0962646101
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
The two-piece sheet steel barrier post holder is easy to install and offers convenient storage and space for six barrier posts so that they are always close at hand, while also being efficiently and neatly stored in your e-mobility workshop.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műhelykocsihoz

Basic 8.8

Szélesség

320 mm

Magasság

280 mm

Mélység

81,5 mm

Szín

Mélyfekete RAL 9005, strukturált

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műanyag lezáró oszlop talpazattal lánckorlátokhoz

POST-PL-H93CM-W.BSEPLT-RED/WHITE

Többcélú lezáró oszlop újrahasznosított PVC alappal; ideális a veszélyes területek elkerítéséhez az alkalmazottak és a látogatók védelme érdekében
x 2 db
Műanyag lezáró oszlop talpazattal lánckorlátokhoz

POST-PLA-H93CM-BSEPL-BLCK/YELL

Többcélú lezáró oszlop újrahasznosított PVC alappal; ideális a veszélyes területek elkerítéséhez az alkalmazottak és a látogatók védelme érdekében
x 2 db