Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility

Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility

Ürün no. 0988013834

EAN 4065746005159

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility

Ürün no. 0988013834
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
Spacious, resilient workshop trolley in an electromobility design that can be combined with the required electromobility accessories
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Parlak kızıl turuncu RAL 2008

Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü)

665 x 393 x 964 mm

Çekmece tasarımı

3 çekmece, G 466 x D 336 x Y 69 mm, G 490 x D 350 x Y 440 mm çift kanatlı kapılı 1 dolap bölmesi

Rulo sayısı

4 ADET

Ruloların tasarımı

Frenli 1 döner tekerlek (Ç: 100 mm), Frensiz 1 döner tekerlek (Ç: 100 mm), Frensiz 2 sabit tekerlek (Ç: 100 mm)

Yüzey

Toz kaplamalı

Çekmece sayısı

3 ADET

Malzeme

Çelik sac

Çekme tipi

Tam uzatma, Rulman

Yük kapasitesi

250 kg

Çekmece yük kapasitesi

25 kg

Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility dahil:
5 x
Kanca-Açılı kanca ucu

HOK-L50MM

Açıklama:
50 mm
For square holes in perforated plates, workshop trolleys and ORSY®1 shelving system
Miktar: 5 x
1 x
Takım arabası Basic 8.4

WRKSHPTRLY-BASIC-8.4-3DR-RAL2008

Açıklama:
Parlak kızıl turuncu RAL 2008; Çekmece sayısı: 3 ADET
compact, stable and manoeuvrable workshop trolley
Miktar: 1 x
1 x
Workshop trolley Basic/Pro perforated panel

PERFPLT-(F.WRKSHPTRLY-BAS-8.4)-RAL9017

Açıklama: For organised and space-saving storage of tools in workshop trolleys, Basic/Pro
Miktar: 1 x
1 x
Workshop trolley Basic/Pro wooden worktop

WOWRKTP-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO-8.4)

Açıklama: For workshop trolleys Basic 8.4/8.8 and Pro 8.4
Miktar: 1 x
1 x
Seyyar lamba için yaylı klipsli manyetik tutucu

MANYETİK SEYYAR LAMBA ASKISI

Açıklama: With spring clip
Miktar: 1 x