Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility

Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility

Art. 0988013834

EAN 4065746005159

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility

Art. 0988013834
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
Efficient and mobile working with the workshop trolley in an electromobility design, with practical holders for electromobility accessories
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Vermelho claro alaranjado RAL 2008

Largura x profundidade x altura (dimensão externa)

665 x 393 x 964 mm

Design da gaveta

3 gavetas, L 466 x P 336 x A 69 mm, 1 armário com portas de batente L 490 x P 350 x A 440 mm

Número de rodízios

4 UNID

Design dos rolos

1 roda giratória com travão (D: 100 mm), 1 roda giratória sem travão (D: 100 mm), 2 rodas fixas sem travão (D: 100 mm)

Superfície

Revestimento em pó

Número de gavetas

3 UNID

Material

Chapa de aço

De puxar

Extensão total, Rolamento de esferas

Capacidade de carga

250 kg

Capacidade de carga da gaveta

25 kg

Incluído na encomenda:
5 x
Gancho-Terminal de gancho angular

HOK-L50MM

Descrição:
50 mm
For square holes in perforated plates, workshop trolleys and ORSY®1 shelving system
Quantidade: 5 x
1 x
Carro de ferramenta BASIC 8.4

WRKSHPTRLY-BASIC-8.4-3DR-RAL2008

Descrição:
Vermelho claro alaranjado RAL 2008; Número de gavetas: 3 UNID
carro de ferramenta compacto, estável e manobrável
Quantidade: 1 x
1 x
Workshop trolley Basic/Pro perforated panel

PERFPLT-(F.WRKSHPTRLY-BAS-8.4)-RAL9017

Descrição: For organised and space-saving storage of tools in workshop trolleys, Basic/Pro
Quantidade: 1 x
1 x
Workshop trolley Basic/Pro wooden worktop

WOWRKTP-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO-8.4)

Descrição: For workshop trolleys Basic 8.4/8.8 and Pro 8.4
Quantidade: 1 x
1 x
Apoio magnético com mola para lanterna

MAGNHOLD-F.HNDLAMP

Descrição: With spring clip
Quantidade: 1 x