Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility
Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Pomarańczowoczerwony jasny RAL 2008 |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 665 x 393 x 964 mm |
Konstrukcja szuflady | 3 szuflady, szer. 466 x gł. 336 x wys. 69 mm |
Ilość rolek | 4 szt |
Konstrukcja rolek | 1 kółko samonastawne z hamulcem (D: 100 mm) |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Ilość szuflad | 3 szt |
Materiał | Blacha stalowa |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
Obciążalność | 250 kg |
Obciążalność szuflady | 25 kg |
PERFPLT-(F.WRKSHPTRLY-BAS-8.4)-RAL9017
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.