Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility
Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility
Art.-nr. 0988013834
EAN 4065746005159
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kleur | Fel roodoranje RAL 2008 |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 665 x 393 x 964 mm |
Uitvoering laden | 3 laden, B 466 x D 336 x H 69 mm, 1-vaks kast met scharnierende deuren, B 490 x D 350 x H 440 mm |
Aantal rollen | 4 st |
Uitvoering van de wielen | 1 zwenkwiel met rem (D: 100 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 100 mm), 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 100 mm) |
Oppervlakte | Poedercoating |
Aantal laden | 3 st |
Materiaal | Staalplaat |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen | 250 kg |
Draagvermogen van lade | 25 kg |