Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility
Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility
Cikksz. 0988013834
EAN 4065746005159
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szín | Világos vörösnarancssárga RAL 2008 |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 665 x 393 x 964 mm |
Fiók kivitel | 3 fiók, Szé 466 x Mé 336 x Ma 69 mm, 1 szekrényrekesz szárnyas ajtókkal, Szé 490 x Mé 350 x Ma 440 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Tekercsek kialakítása | 1 önbeálló görgő fékkel (D: 100 mm), 1 önbeálló görgő fék nélkül (D: 100 mm), 2 rögzített görgő fék nélkül (D: 100 mm) |
Bevonat | Por szórt |
Fiókok száma | 3 darab |
Anyag | Lemezacél |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható, Golyóscsapágy |
Teherbírás | 250 kg |
Fiók teherbírás | 25 kg |