Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility

Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility

Art. N° 0988013834

EAN 4065746005159

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility

Art. N° 0988013834
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
Spacious, resilient workshop trolley in an electromobility design that can be combined with the required electromobility accessories
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Orangé rouge clair RAL 2008

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

665 x 393 x 964 mm

Type de tiroirs

3 tiroirs, l 466 x P 336 x H 69 mm, 1 compartiment de rangement avec portes battantes

Nombre de roues

4 PCS

Type de roues

1 roue pivotante avec frein (D : 100 mm), 1 roulette pivotante sans frein (D : 100 mm), 2 roues fixes sans frein (D : 100 mm)

Finition

Revêtu par poudre

Nombre de tiroirs

3 PCS

Matière

Tôle d'acier

Type de coulisse

Sortie totale, Roulements à billes

Capacité de charge

250 kg

Capacité de charge du tiroir

25 kg

Workshop trolley Basic 8.4 Electromobility comprenant:
5 x
Crochet Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes datelier et le système détagères ORSY®1

CROCHET A UNE TIGE L.50

Description:
50 mm
Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes d'atelier et le système d'étagères ORSY®1
Quantité: 5 x
1 x
Servante datelier système BASIC 8.4

WRKSHPTRLY-BASIC-8.4-3DR-RAL2008

Description:
Orangé rouge clair RAL 2008; Nombre de tiroirs: 3 PCS
Servante d'atelier compacte, stable et maniable
Quantité: 1 x
1 x
Panneau perforé Pour installer les supports

PANNEAU PERFORÉ

Description: Pour le stockage organisé et peu encombrant des outils dans des servantes d'atelier, Basic/Pro
Quantité: 1 x
1 x
Panneau en bois pour servantes datelier

PANNEAU EN BOIS

Description: Pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
Quantité: 1 x
1 x
Aimant de fixation pour lampes portatives

AIMANT-POUR-BALLADEUSE

Description: Avec clip à ressort.
Quantité: 1 x