Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Workshop crawler board with padded liner

Workshop crawler board with padded liner

Ürün no. 071593 55

EAN 4062856296088

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Workshop crawler board with padded liner

Ürün no. 071593 55
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
Extremely robust and easy-to-handle racing rollers with replaceable TPU steering rollers
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

1045 mm

Genişlik (B)

517 mm

Yükseklik (H)

90 mm

Yük kapasitesi

130 kg

Malzeme

Cam elyaf takviyeli plastik

Renk

Siyah

Rulo sayısı

6 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

4700,000 g

Bu ürün için yedek parçalar:
Replacement roller for crawler board with pad

SP-WHEEL-TPU-RED