Workshop charger DEFA 125/60 A 12/24 V
Workshop charger 12/24V - 125/60A DEFA
CARICABATTERIE-AUTO-DEFA-12/24V-125/60A
Cod. art. 0510956125
EAN 7323207090005
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
WorkshopCharger 125A DEFA è basato sulla moderna tecnologia di switching e contribuisce a mantenere ottimali le prestazioni e la durata delle batterie. È compatibile con qualsiasi tipo di batteria per veicoli, inclusi WET, AGM, EFB, GEL e ioni di litio. Grazie alla sua capacità di fornire una potenza di uscita continua di 125 A, il WorkshopCharger 125A è perfetto per tutti i lavori diagnostici e di programmazione dell'ECU. Lo schermo intuitivo e le opzioni di menu consentono di avere a disposizione un caricatore da officina flessibile e versatile per ogni tipo di attività.
Semplice da utilizzare
Interfaccia intuitiva, schermo con menu nella lingua locale e funzioni intelligenti. La ventola che consente di controllare la temperatura riduce al minimo il rumore del funzionamento.
Facile caricamento
Il caricabatteria compensa automaticamente la temperatura ambiente e può essere utilizzato sia in modalità di ricarica che di alimentazione.
Modalità esperto
La tensione di carica, la corrente di carica e la carica di manutenzione possono essere impostate dall'utente.
Sicurezza
WorkshopCharger 125A è antiscintilla e protetto contro l'inversione di polarità e i cortocircuiti.
Uso versatile
I cavi staccabili possono essere facilmente collegati e scollegati per migliorare la facilità d'uso. Il cavo può essere anche sostituito, prolungando così la durata del caricabatteria. Il caricabatterie può essere montato a parete
e utilizzato come dispositivo mobile.
Durata
Il caricabatterie è realizzato con materiali robusti e ha un grado di protezione IP20.
Caratteristiche tecniche(X)
Controllare regolarmente il filtro dell'aria e pulirlo se necessario. Assicurarsi che tutti i contatti siano puliti e asciutti.
Corrente di carica a 12 V | 125 A |
Corrente di carica a 24 V | 60 A |
Tensione di alimentazione | 230 V |
Tensione di carica min | 2 V |
Tensione di carica max | 32 V |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Lunghezza cavo | 5 m |
Terminali di ricarica massimo isolamento | Sì |
Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti) | 5,0 m |
Sezione trasversale cavo | 25 mm² |
Peso prodotto (per pezzo) | 7,200 kg |
Colore | Nero-rosso |
Parascintille | Sì |
Protezione contro inversione polarità | Sì |
Marchio di omologazione | CE |