Work station light for mounting frame
Work station light for mounting frame
Ürün no. 0957510600
EAN 4062856828494
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
Uzunluk | 1150 mm |
Nominal voltaj | 230 V |
Bağlantı tipi | Emniyet prizi |
Kablo uzunluğu | 3 m |
Lamba tipi | 28 watt LED |
Genişlik | 75 mm |
Derinlik | 62 mm |
Ağırlık | 5 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!