Work station light for mounting frame
Work station light for mounting frame
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Anodowana |
Długość | 1150 mm |
Napięcie | 230 V |
Rodzaj przyłącza | Wtyczka z zestykiem ochronnym |
Długość kabla | 3 m |
Typ lampy | LED 28 W |
Szerokość | 75 mm |
Głębokość | 62 mm |
Waga | 5 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!