Work station light for mounting frame
Work station light for mounting frame
Cikksz. 0957510600
EAN 4062856828494
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Eloxált |
Hosszúság | 1150 mm |
Névleges feszültség | 230 V |
Csatlakozótípus | Biztonsági csatlakozódugó |
Kábelhossz | 3 m |
Világítótest típusa | 28 wattos LED |
Szélesség | 75 mm |
Mélység | 62 mm |
Tömeg | 5 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!