Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Work lamp and emergency power lamp EX SLE 16 LED

Work lamp and emergency power lamp EX SLE 16 LED

Ürün no. 0827820160

EAN 4065746603058

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Work lamp and emergency power lamp EX SLE 16 LED

Ürün no. 0827820160
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
Işık akısı

180 lm

Aydınlatma mesafesi

170 m

Ana lambanın lamba tipi

LED

Ana ışığın aydınlatma süresi

5 h

Pilot lambanın lamba tipi

LED

Pilot ışığın aydınlatma süresi

75 h

Şarj süresi

15 h

IP koruma tipi, lamba

IP 64

IP koruma tipi şarj ünitesi

IP 20

Çıkış voltajı

4 V

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

3,5 Ah

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Pb jel

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Koruma sınıfı şarj ünitesi

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Şarj gerilimi

230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Min./maks. otomobil şarj gerilimi

12-24 V/DC

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

5 - 30 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

103 x 72 x 246 mm

Fiş tipi

C

Bu ürün için yedek parçalar:
Batarya, EX SLE 15/SLE 15

BTRY-(F.LGHT-0827820110/160)-4V-3,5AH