Work lamp and emergency power lamp EX SLE 16 LED
Work lamp and emergency power lamp EX SLE 16 LED
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/5121770.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm | 180 lm |
Belysningsområde | 170 m |
Lampetype for hovedlampe | LED |
Lysperiode for hovedlys | 5 h |
Lampetype for kontrollampe | LED |
Lysperiode for pilotlys | 75 h |
Ladetid | 15 h |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 64 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Utgangsspenning | 4 V |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 3.5 Ah |
Type oppladbart batteri/batteri | PB-gelé |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Beskyttelsesklasselader | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Ladespenning | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Min./maks. billadespenning | 12-24 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Lengde x bredde x høyde | 103 x 72 x 246 mm |
Pluggtype | C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.