Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Work lamp and emergency power lamp EX SLE 16 LED

Work lamp and emergency power lamp EX SLE 16 LED

Cikksz. 0827820160

EAN 4065746603058

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Work lamp and emergency power lamp EX SLE 16 LED

Cikksz. 0827820160
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
Fényáram

180 lm

Fénysugár hatótávolsága

170 m

Fő lámpa világítótest típusa

LED

A fővilágítás világítási ideje

5 ó

Próbalámpa világítótest típusa

LED

Segédvilágítás világítási időtartama

75 ó

Töltési idő

15 ó

IP védettség, lámpa

IP 64

IP védettség, töltőkészülék

IP 20

Kimeneti feszültség

4 V

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

3,5 Ah

Tölthető akku/akku típusa

Pb-gél

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Töltőfeszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Min./max. jármű töltőfeszültség

12-24 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

103 x 72 x 246 mm

Dugasz típusa

C

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Akkumulátor SLE 15, EX SLE 15 és 16 típusú munkalámpákhoz és vészvilágító lámpatestekhez

ZB-AKKU 4V 3,5 AH