Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Woodslide

Lubricante de carpintería
LUBRICANTE-DE-CARPINTERIA-5L

Nº de art. 0893070
EAN 4011231894227
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
Para neutralizar la resina

Neutraliza la resina


Evita que las astillas o el polvo de la madera se adhieran o produzcan manchas.



Efecto de limpieza


Limpia las ruedas de ajuste, husillos manuales y topes dimensionales



Evita la corrosión


  • Ideal para su uso en mesas de máquina sin baño

  • Desplaza la humedad

  • No contiene silicona ni cera
Aviso

Wood-Slide no se debe aplicar directamente sobre la superficie de la pieza. Se requieren pruebas preliminares para piezas pintadas.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se puede utilizar en todas las máquinas de carpintería a modo de película deslizante y para neutralizar la resina.

Instrucciones

Pulverice el producto con la bomba pulverizadora sobre la superficie que se va a tratar.

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Pulverizador de presión para productos específicos Sin relleno

-PUMPSPRFLASH-HOLZGLEIT-LEER-1LTR

Bomba pulverizadora vacía rellenable para aplicar con facilidad productos de bidones o barriles
x 1 Cant.
Pulverizador de presión para disolventes

PULVERIZADOR-DE-PRESION-1L

Para el procesamiento sencillo de productos que contienen disolventes en bidones o garrafas
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Grifo

GRIFO-PARA-GARRAFA-5L

Grifo para bidones de plástico de 5 l y 10 l con rosca DN 45
x 1 Cant.
Estación de recarga de aire comprimido Refillo® combi

REFILPT-COMPRESSED AIR CANS-COMBI

REFILLO
Para un llenado rápido y sencillo a presión de latas REFILLO y REFILLomat
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
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.