Wood twist drill bit and bit set 17 pcs Syska
Wood twist drill bit and bit set 17 pcs Syska
ASS-PUNTE-LEGNO-HSS-1/4-17PZ
Cod. art. 0650330001
EAN 4099618906169
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta per legno di precisione
- Foratura precisa e senza fessurazioni per la migliore qualità di foratura grazie ai maschi conici ottimizzati
- Guida ottimale nella foratura, accoppiamento perfetto del tassello grazie al doppio margine
- Durata di servizio notevolmente maggiore
- Attrito ridotto e applicazione di forza ridotta per una facile foratura
- Centraggio eccellente grazie alla punta ottimizzata
- Geometria della scanalatura di nuova concezione per una rimozione senza problemi dei trucioli
- Con attacco da 1/4 poll. (tipo E 6.3)
Barra portapunte inclusa con punte con impronta RW e intaglio a croce PZ
- Sostituzione facile
- La perfetta aderenza delle punte nella barra portapunte le protegge da eventuali cadute, assicurandone comunque la facile rimozione
- Il semplice codice colore sulla punta consente di selezionare subito l'inserto corretto
Supporto universale E 6.3 (1/4 poll.) incluso, con portainserti in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete permanente
In valigetta ORSY system
Caratteristiche tecniche(X)
- Per tutti i tipi di legno, compositi di legno e pannelli truciolari particolarmente duri e rivestiti
- Per lavori di precisione nell'industria del legno (falegnameria, restauro, costruzione di strumenti, carpenteria, modellismo, assemblaggio, ecc.)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 17 PZ |
PORTAINSERTI MAGN. 1/4 - ATT. 1/4
PUNTE-LEGNO-HSS-1/4-D10-L58-LU32MM
PUNTE-LEGNO-HSS-1/4-D3-L60-LU32MM
PUNTE-LEGNO-HSS-1/4-D4-L60-LU32MM
PUNTE-LEGNO-HSS-1/4-D5-L60-LU32MM
PUNTE-LEGNO-HSS-1/4-D6-L60-LU32MM
PUNTE-LEGNO-HSS-1/4-D8-L58-LU32MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.