Wolframelektrode gold für WIG-Brenner WLV17 / WLT17K / WLT26
Wolframelektrode gold
WELETRD-WIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-3,2MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gute Zündeigenschaften und hohe Standzeiten
- Geeignet für Gleich- und Wechselstrom
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 3,2 mm |
Stromstärke min./max. | 140-320 A |
Produktgewicht (per Stück) | 28 g |
Stromstärke min. | 140 A |
Stromstärke max. | 320 A |
Länge | 175 mm |