Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Włókninowa tuleja szlifierska

Włókninowa tuleja szlifierska

Nr art. 0585552180
EAN 4038898835493
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
Do rozszerzanej i nadmuchiwanej rolki
  • Wzmocniona nylonem włóknina szlifierska wzmacniana nośnikiem materiałowym

  • Wysoka odporność na rozdarcie, jednolite wzór szlifowania, wodoodporna i odporna na rozciąganie
Uwaga

Maks. prędkość obrotowa: 2800 obr./min

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Polerowanie, matowanie, usuwanie zabarwienia odpuszczania, usuwanie wad powierzchni (lekkie zarysowania) i wygładzanie powierzchni.



Obrabiane materiały:


Stal nierdzewna, stal zwykła, mosiądz, miedź i aluminium, drewno i tworzywo sztuczne

Instrukcja

Przy wysokich prędkościach obrotowych grube ziarno działa jak drobniejsze ziarno, a przy niskich prędkościach obrotowych drobne ziarno działa jak grubsze ziarno.


Używać narzędzi o niskim nacisku styku; wysoki nacisk styku prowadzi do przedwczesnego zużycia.


Jeśli wióry są usuwane zbyt wolno, nie zwiększać nacisku styku, ale zastosować grubsze ziarno.

Szerokość x długość

90 mm x 100 mm

Konstrukcja

Średnie

Kolor

Czerwonobrązowy

Rozmiar ziarna

P180

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Trzpień

TRZPIEN NAWIJAJACY M14 DO PM200E

Do polerki PM 200-E i szlifierki kątowej EWS 14-125 INOX
x 1 szt.
Rolka pompowana

WALEC DMUCHANY 90X100MM

Stopień twardości można regulować poprzez napompowanie rolki.
x 1 szt.
Pompa powietrza

POMPKA POWIETRZA