Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Włóknina okrywowa wielokrotnego użytku

Włóknina okrywowa wielokrotnego użytku

Nr art. 0818050100
EAN 4045727866696
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
Zapewnia uniwersalne zabezpieczenie podłóg podczas remontu i malowania

Długi okres eksploatacji; możliwość wielokrotnego użytku



Niezwykle chłonna folia zapobiega przedostawaniu się wycieków w dół


  • Folia zapobiega wyciekom i rozmazywaniu

  • Zabrudzenia z butów i ubrań nie są przenoszone do innych obszarów.


  • Pokrycie z membrany antypoślizgowej PE

  • Łatwe układanie i docinanie

  • Produkt przyjazny dla środowiska, może być usuwany bez żadnych problemów, ponieważ jest wykonany z naturalnych surowców
Uwaga

Produkt należy ułożyć w ten sposób, aby strona włókniny pokryta folią była skierowana do podłoża.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Ochrona przed zabrudzeniami z tuszu, farby, rozpuszczalników, oleju, wody, klejów, gipsu, cementu itp. podczas wykonywania remontów i prac malarskich. Doskonałe rozwiązanie do pokrywania różnych powierzchni, takich jak gładkie podłogi, linoleum, parkiety, podłogi pokryte terakotą i wykładzinami oraz podłogi warsztatowe.

Materiał

Bawełna 60%, włókno syntetyczne 40%

Kolor

Szary plamisty

Szerokość rolki

1 m

Długość rolki

50 m

Ciężar powłoki na m²

275 g

Ilość rolek na palecie

12 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

270,560 g

Grubość

1,9 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóż do dywanów

NOZ DO WYKLADZIN Z WYM.OSTRZEM

Z wąskim, niezwykle trwałym metalowym uchwytem.