Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, zestaw

DIN 10642, stal 010.9 ocynkowana, Sysko
ZESTAW ŚRUB ISO10642-(A2K)-635 SZTUK
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964008900
EAN 4046777480436
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
635 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1. ISO 10642, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 10642

Materiał

Stal

Klasa własności

10,9

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Ilość elementów w zestawie

635 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

5433 g

Zawiera Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, zestaw:
25 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X25

Opis:
M10 x 25 mm
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 25 x
20 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X30

Opis:
M10 x 30 mm
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 20 x
20 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X35

Opis:
M10 x 35 mm
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 20 x
15 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X40

Opis:
M10 x 40 mm
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 15 x
100 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X12

Opis:
M6 x 12 mm
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X16

Opis:
M6 x 16 mm
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X20

Opis:
M6 x 20 mm
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
75 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X25

Opis:
M6 x 25 mm
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 75 x
50 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS5-(A2K)-M8X16

Opis:
M8 x 16 mm
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS5-(A2K)-M8X20

Opis:
M8 x 20 mm
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
40 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS5-(A2K)-M8X25

Opis:
M8 x 25 mm
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 40 x
40 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS5-(A2K)-M8X30

Opis:
M8 x 30 mm
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 40 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA DO KASETY-4.4.1.-12 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 12 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 100 x 48 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
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
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW4 DL.25MM

C 6.3 (1/4") POWERDRIV
x 5 szt.
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW5 DL.25MM

C 6.3 (1/4") POWERDRIV
x 5 szt.
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW6 DL.25MM

C 6.3 (1/4") POWERDRIV
x 5 szt.