Wkręt z łbem wpuszczanym/nakrętka sześciokątna/zestaw podkładek
ISO10642/4032/7089 s n A2 1350 s, k s
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty z łbem wpuszczanym z podkładkami i nakrętkami: M4, M5, M6 i M8
Materiały dodatkowe(X)
Normy | ISO 10642, ISO 4032, ISO 7089 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 070 |
Powłoka | Bez osłony |
Ilość elementów w zestawie | 1350 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4400 g |
Wymiary systemu | 4.4.1 |
ŚRUBA-ISO10642-A2/070-IS2,5-M4X12
ŚRUBA-ISO10642-A2/070-IS2,5-M4X20
ŚRUBA-STOŻK-ISO10642-A2/070-IS5-M8X30
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.