Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Wkręt z łbem płaskim TX

ISO 14583, stal 8.8, ocynk. na żół.
WKRĘT-ISO14583-8.8-TX50-(A2C)-M10X16

Nr art. 400401016
EAN 4047376693463
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
ISO 14583, stal 8.8, ocynkowana, chromowana na żółto (A2K)

Zwiększona wydajność montażu



Gdy elementy są łączone za pomocą łączników TX (TX), siła jest przekazywana przez dużą powierzchnię boków trzpienia, zamiast koncentrowania się w jednym punkcie, np. tak jak w przypadku trzpieni z gniazdem sześciokątnym. Ma to wiele zalet:


  • Zmniejszone zużycie narzędzia

  • Narzędzie nie ześlizguje się dzięki optymalnemu zastosowaniu siły stykowej

  • Brak uszkodzeń powłoki powierzchni

  • Brak chybotania

  • Odpowiednie osadzenie śruby


Trzpienie TX muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664


  • Dzięki temu elementy łączące z łbami TX są standaryzowane i można ich używać na całym świecie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M10

Długość (l1)

16 mm

Średnica łba (dk)

20 mm

Wysokość łba (k1)

7,5 mm

Normy

ISO 14583

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Cynkowana, żółta

Spełnia wymogi RoHS

Nie

Typ łba

FLT

Rodzaj napędu

TX

Końcówka wewnętrzna

TX50

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

1,5 mm

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Klasa produktu

A