Wkręt ustalający z łbem sześciokątnym
DIN 34827, stal 45H, ocynkowana
WKRET-DIN34827-FL-45H-TX10-(A2K)-M5X10
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zwiększenie wydajności montażu
Gdy elementy są łączone za pomocą sześciokątnych śrub lub wkrętów TX (TX), siła nie koncentruje się w jednym punkcie - jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym - lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzi
- Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.
- Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni
- Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe
- Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania
Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy łączące z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
Klasa twardości 45H odpowiada twardości 450 HV
Stalowe wkręty ustalające są przeznaczone wyłącznie do stosowania w warunkach naprężenia ściskającego (patrz również DIN EN ISO 898-5). Typowe zastosowania obejmują zaciskanie pierścienia ustalającego lub wywieranie nacisku na element współpracujący. Dlatego stalowe wkręty ustalające są bardzo twarde, aby zapewnić wytrzymałość skrętną w gnieździe sześciokątnym podczas dokręcania/luzowania.
Materiały dodatkowe(X)