Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Wkręt samowiercący, łeb płaski

Wkręt pias stal ocynkowana, gwint metr., łeb pł. socz. H
WKRĘT-H2-(A3K)-M4X16
ZEBRA PIAS

Nr art. 021100416
EAN 4038898423164
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
pias, stal ocynkowana, gwint metryczny, łeb płaski H
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

FLT

Rodzaj napędu

H

Rodzaj gwintu

M

Kształt końcówki

Ostrze samowiercące

Średnica znamionowa (d1)

4 mm

Długość (l1)

16 mm

Średnica łba (dk)

7,5 mm

Wysokość łba (k1)

2,80 mm

Długość wiertełka (lp)

3,1 mm

Końcówka wewnętrzna

H2