Wkręt samow. stal ocynk. ogn. WFBS typ do drewna
Wkręt samow. stal ocynk. ogn. WFBS typ do drewna
WFBS
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Materiał podkładki uszczelniającej | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki uszczelniającej | Bez pokrycia |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Drewno |
Średnica znamionowa (d1) | 6,5 mm |
Długość (l1) | 130 mm |
Średnica łba (dk) | 12,7 mm |
Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2) | 22 mm |
Grubość tarczy (h1) | 13 mm |
Wysokość łba (k1) | 5,4 mm |
Długość wiertełka (lp) | 17 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 64 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 8 |
Średnica skrzydła | 8,2 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!