Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Wkręt samogwintujący, stal nierdz., asortyment

Wkręt samogwintujący, stal nierdz., asortyment

Nr art. 5964022000
EAN 4058794430004
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
A2 stainless steel, plain, Taptite 2000 thread, hexalobular socket in system case 4.4.1
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal szlachetna A2

Powłoka

Bez osłony

Ilość elementów w zestawie

2408 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

5170 g

Zawiera Wkręt samogwintujący, stal nierdz., asortyment:
200 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX10-A2-M3,0X6

TAPTITE2000
Opis:
M3 x 6
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX10-A2-M3,0X8

TAPTITE2000
Opis:
M3 x 8
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX10-A2-M3,0X10

TAPTITE2000
Opis:
M3 x 10
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX20-A2-M4,0X8

TAPTITE2000
Opis:
M4 x 8
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX20-A2-M4,0X10

TAPTITE2000
Opis:
M4 x 10
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX20-A2-M4,0X12

TAPTITE2000
Opis:
M4 x 12
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX20-A2-M4,0X16

TAPTITE2000
Opis:
M4 x 16
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX25-A2-M5,0X10

TAPTITE2000
Opis:
M5 x 10
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX25-A2-M5,0X12

TAPTITE2000
Opis:
M5 x 12
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX25-A2-M5,0X16

TAPTITE2000
Opis:
M5 x 16
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 200 x
100 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX25-A2-M5,0X20

TAPTITE2000
Opis:
M5 x 20
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 100 x
100 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX30-A2-M6,0X12

TAPTITE2000
Opis:
M6 x 12
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 100 x
100 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX30-A2-M6,0X16

TAPTITE2000
Opis:
M6 x 16
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 100 x
50 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX30-A2-M6,0X20

TAPTITE2000
Opis:
M6 x 20
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 50 x
50 x
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK

WKRĘT-GEFU-TT2000-TX30-A2-M6,0X30

TAPTITE2000
Opis:
M6 x 30
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Ilość: 50 x
Bit TX
1 x
Bit TX

BIT TX C 6,3 (1/4)

Opis:
TX10
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit TX
1 x
Bit TX

TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20

Opis:
TX20
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit TX
1 x
Bit TX

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

Opis:
TX25
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit TX
1 x
Bit TX

TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30

Opis:
TX30
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 1897 typ RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D2,8

ZEBRA
Opis:
2.8 mm
Bardzo krótkie precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowań, do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 1897 typ RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,7

ZEBRA
Opis:
3.7 mm
Bardzo krótkie precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowań, do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 1897 typ RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,6

ZEBRA
Opis:
4.6 mm
Bardzo krótkie precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowań, do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 1897 typ RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D5,6

ZEBRA
Opis:
5.6 mm
Bardzo krótkie precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowań, do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa.
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-16COMP

Opis:
Liczba przedziałów: 16 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 52 x 78 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.