Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Wkręt samogwintujący, stal, asortyment

Wkręt samogwintujący, stal, asortyment
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964020900
EAN 4058794429978
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
Zinc-plated steel, blue passivated (A2K), Taptite 2000 thread, hexalobular socket
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7500-1

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Ilość elementów w zestawie

2058 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

6400 g

Zawiera Wkręt samogwintujący, stal, asortyment:
200 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-FLKPF-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X6

TAPTITE2000
Opis:
M3 x 6
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 200 x
200 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-FLKPF-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X8

TAPTITE2000
Opis:
M3 x 8
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 200 x
200 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X10

TAPTITE2000
Opis:
M3 x 10
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 200 x
200 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-FLKPF-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X8

TAPTITE2000
Opis:
M4 x 8
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 200 x
200 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X10

TAPTITE2000
Opis:
M4 x 10
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 200 x
200 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X12

TAPTITE2000
Opis:
M4 x 12
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 200 x
200 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X16

TAPTITE2000
Opis:
M4 x 16
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 200 x
100 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X10

TAPTITE2000
Opis:
M5 x 10
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 100 x
100 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X12

TAPTITE2000
Opis:
M5 x 12
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 100 x
100 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X16

TAPTITE2000
Opis:
M5 x 16
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 100 x
100 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X20

TAPTITE2000
Opis:
M5 x 20
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 100 x
100 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X12

TAPTITE2000
Opis:
M6 x 12
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 100 x
50 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X16

TAPTITE2000
Opis:
M6 x 16
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 50 x
50 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X20

TAPTITE2000
Opis:
M6 x 20
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 50 x
50 x
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX

WKRĘT-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X25

TAPTITE2000
Opis:
M6 x 25
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Ilość: 50 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 1897 typ RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D2,8

ZEBRA
Opis:
2.8 mm
Bardzo krótkie precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowań, do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 1897 typ RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,7

ZEBRA
Opis:
3.7 mm
Bardzo krótkie precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowań, do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 1897 typ RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,6

ZEBRA
Opis:
4.6 mm
Bardzo krótkie precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowań, do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 1897 typ RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D5,6

ZEBRA
Opis:
5.6 mm
Bardzo krótkie precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowań, do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa.
Ilość: 1 x
16 x
Pojemnik systemowy

SYSBOX-1.1.1.-RED

Opis:
1.1.1
Regulowana szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Pojemniki systemowe można indywidualnie łączyć ze wszystkimi przekładkami systemowymi.
Ilość: 16 x
1 x
Bit TX

GROT TX10 NIEBIESKI 1/4 DL.25MM

Opis:
TX10; 10
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

BIT TX20, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
TX20; 20
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

BIT TX25, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
TX25; 25
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

BIT TX30, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
TX30; 30
TX C 6.3 (1/4")