Wkręt do cienkich blach DBS stal ocynkow. opasana
Wkręt do cienkich blach DBS stal ocynkow. opasana
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | P |
Rodzaj napędu | AW |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | Końcówka |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 20 mm |
Średnica łba (dk) | 9 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,7 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | AW25 |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 2,5 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 1,25 mm |
Dopuszczenie | ETA-10/0184 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!