Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Wkręt WG-Fix, łeb płasko-soczewkowy

Kotwa wkręcana WG-FIX z łbem płasko-soczewkowym
WKRĘT WGFIX AW20 (A2K) 6,3X30

Nr art. 018936330
EAN 4045989811298
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
Uniwersalna kotwa wkręcana z łbem walcowym do szybkiego i łatwego mocowania pomocniczego w pełnym kamieniu i płytach gipsowo-kartonowych
  • Szybki i łatwy montaż

  • Końcówka AW zapewniająca większą trwałość użytkową grotu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających

  • Wersja z łbem płasko-soczewkowym zapewniająca styk na większym obszarze

  • Gwint HiLo zapewnia większą odporność w przypadku zastosowania nadmiernego momentu obrotowego

  • Duży skok gwintu pozwala na szybkie osadzenie wkrętu
Uwaga

Wkręcać dużym obciążeniem dodatkowym, niską prędkością obrotową i ogranicznikiem momentu obrotowego. Przerwać wkręcanie po mocnym osadzeniu wkrętu. Osadzić wkręt w płycie gipsowo-kartonowej bez wstępnego nawiercania.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do użytku w cegle ceramicznej, cegle silikatowej pełnej i płytach gipsowo-kartonowych

  • Do mocowania karniszy, listew przypodłogowych, ram obrazów, akcesoriów łazienkowych i kuchennych itp.

Typ łba

P

Końcówka wewnętrzna

AW20

Średnica kotwy

6,3 mm

Długość kotwy (l)

30 mm

Maks. wysokość mocowania (d a)

2,5 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

4 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1)

35 mm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

6,5 mm

Średnica kotwy [mm]6,3
Dane techniczne
Zalecane obciążenie roboczeCegła klinkierowa, MzFrec. [kN]0,23
Cegła silikatowa pełna, KSV0,43
Płyta gipsowo-kartonowa d ≥ = 9,5 mm0,01
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-4X39X75MM

ZEBRA
Wierci praktycznie w każdym materiale