Witterungsschutzbahn WÜTOP Transparent Protection
Witterungsschutzbahn WÜTOP Transparent Protection
WITTNGBAHN-WUETOP-TRANSP-PROT-0,375X48M
WUETOP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Witterungsschutzbahn Transparent Protection ist mit einer robusten und abriebfesten Oberfläche ausgerüstet. Diese Eigenschaft unterstützt wesentlich ihre Funktion als Bauzeitenabdichtung und Witterungsschutzbahn, auch während der Montage und Bauphase.
Praxistauglichkeit bei Beanspruchungen, wie z.B. begehen der Bahn, bestätigt ein Test nach dem Martindale-Verfahren in Anlehnung an die DIN EN ISO 12947-1. Der Test ergibt, dass nach 100 Scheuertouren mit einem 240er Schleifgewebe bei einem Nenndruck von 12 kPA, die Oberfläche schadensfrei bleibt und die Wasserdichtigkeit Klasse W1, weiterhin gegeben ist.
- Transparente Witterungsschutzbahn für Sichtbarkeit von Markierungen, Verbindungen und Durchbrüchen
- Zur temporären Abdichtung von Holzbauten und Holzbauteilen
- Wasserdicht, luftdicht und diffusionsfähig für dauerhaften Verbleib im Bauwerk
- Rutschhemmend, robust und sehr abriebfest für den Schutz bei Transport, Montage und in der Bauphase
- Freibewitterung bis zu 12 Wochen zum Schutz vor Witterungseinflüssen in der Bauphase
- Sicherer Schutz vor Feuchtigkeit durch einen wasserfesten Klebstoff
- Drei praxistaugliche Rollenbreiten erleichtern die Verlegearbeiten
- Geteilte Abdeckfolie für einfache Verarbeitung
Für die wasserabweisende Verlegung ist es erforderlich, dass die Bahnen faltenfrei verlegt werden. Beim Verlegen die Bahnen z.B. mit einem Besen gut anreiben und eventuelle Blasen zum Rand hin austreiben. Vertiefungen im Untergrund, wie beispielsweise die Nuten bei Holzschalung, fördern die Hinterläufigkeit mit Wasser und sollten vermieden bzw. müssen ausgeglichen werden.
Die Überlappungen sind in einer Mindestklebebreite (Überlappungsbreite) von 10 cm auszuführen. Verklebungen Stoß auf Stoß sind mit einem Streifen von 30 cm Breite zu überdecken. Die Anschlusshöhe an aufgehende Bauteile beträgt 15 cm.
Die Wütop Transparent Protection stellt einen temporären Bauzeitenschutz auf Geschossdecken von bis zu drei Monaten sicher. Dauerhaft stehendes Wasser ist zu vermeiden und ist von der Bauteiloberfläche abzuleiten. Wir empfehlen den Einbau entsprechender Abläufe z.B. für den Fall von starken Niederschlägen.
Eine Anstauhöhe von max. 30 mm für 24 Stunden ist nicht zu überschreiten.
Hagelbeständigkeit
Die Hagelschlagprüfung nach DIN EN 13583 dient dazu, die Widerstandsfähigkeit von Abdichtungsbahnen gegenüber Hagelschlag zu bestimmen.
Der Begriff Hagelbeständigkeit bezieht sich auf das europäische Prüfverfahren gemäß EN 13583. Dabei wird die Konstruktion mit einer Polyamid-Kugel (PA 6.6) beschossen, die einen Durchmesser von 40 mm und eine Masse von 38,5 g besitzt.
Die Bewertung erfolgt anhand der sogenannten kleinsten Schädigungsgeschwindigkeit (Vd in m/s). Diese gibt die maximale Einschlaggeschwindigkeit an, bei der die Konstruktion weiterhin dicht bleibt und keine Beschädigung oder Perforation der Abdichtungsbahn auftritt.
Der Hagelwiderstand wird in Klassen ausgedrückt, diese Klassen beschreiben die Prüfungsparameter. Je höher die Klasse, umso höher die Prüfbelastung.
DGUV Prüfzeichen
Die Witterungsschutzbahn WÜTOP Transparent Protection hat die Prüfgrundsätze gemäß GS-IFA-B02 bestanden und ist damit berechtigt mit dem DGUV Prüfzeichen hinsichtlich Rutschhemmung gekennzeichnet zu werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Schutz von Holzdecken und Holzbauteilen während dem Transport, der Montage und der Bauphase.
Flächengewicht pro m² mit Liner | 265 g |
Flächengewicht pro m² ohne Liner | 205 g |
Rollenlänge | 48 m |
Rollenbreite | 0,375 m |
Fläche | 18 m² |
Rollengewicht | 5 kg |
Anzahl Rollen pro Palette | 72 STK |
Werkstoff | Polypropylen-Vlies |
Dicke | 0,39 mm |
Farbe | Transparent, matt |
Scheuerbeständigkeit nach DIN EN ISO 12947-1 | 100 Scheuertouren |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke | 3,5 m |
Zugkraft längs bei 50 mm | 180 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 160 N |
Dehnfähigkeit längs | 90 % |
Dehnfähigkeit quer | 90 % |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 140 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 160 N |
Ausführung | Selbstklebung/vollflächige Selbstklebung |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 12 Wochen |
UV-Beständigkeit | 3 Monate, bei Freibewitterung |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
| Hagelbeständigkeit | |||||
| Die Hagelschlagprüfung nach DIN EN 13583 dient dazu, die Widerstandsfähigkeit von Abdichtungsbahnen gegenüber Hagelschlag zu bestimmen. Der Begriff Hagelbeständigkeit bezieht sich auf das europäische Prüfverfahren gemäß EN 13583. Dabei wird die Konstruktion mit einer Polyamid-Kugel (PA 6.6) beschossen, die einen Durchmesser von 40 mm und eine Masse von 38,5 g besitzt. Die Bewertung erfolgt anhand der sogenannten kleinsten Schädigungsgeschwindigkeit (Vd in m/s). Diese gibt die maximale Einschlaggeschwindigkeit an, bei der die Konstruktion weiterhin dicht bleibt und keine Beschädigung oder Perforation der Abdichtungsbahn auftritt. Der Hagelwiderstand wird in Klassen ausgedrückt, diese Klassen beschreiben die Prüfungsparameter. Je höher die Klasse, umso höher die Prüfbelastung. | |||||
| Klassifizierung | Eiskugel Durchmesser | Gewicht | Geschwindigkeit | Klassengrenze | |
| HW1 | 10 mm | 0,5 g | 13,8 m/s | 50 km/h | 0,04 J |
| HW2 | 20 mm | 3,6 g | 19,5 m/s | 70 km/h | 0,7 J |
| HW3 | 30 mm | 12,3 g | 23,9 m/s | 86 km/h | 3,5 J |
| HW4 | 40 mm | 29,2 g | 27,9 m/s | 99 km/h | 11,1 J |
| HW5 | 50 mm | 56,9 g | 30,8 m/s | 110 km/h | 27,0 J |
| Produkt | Hagelwiderstand | Prüfergebniss nach DIN EN 13583 | |||||
| Klasse | Unterlage aus EPS / weiche Unterlage | Unterlage aus Holzfaserdämmstoff (Holzweichfaserplatte), | Unterlage aus Mineralwoll- Dämmplatte Steinwolle; | Unterlage aus zementgebundener Trägerplatte/ armiert; | Unterlage aus 3-schicht Massivholzplatte Fichte; | Unterlage aus sägerauer Holzschalung Fichte; | |
| EPS Dämmplatte nach EN 13583, Abschnitt 5.7; Dicke: 20 mm; Druckspannung: 101 kPa bei 10% Stauchung (CS10) | nach EN 13171; Dicke: 60 mm; Rohdichte: 140 kg/m³ | nach EN 13162; Dicke: 60 mm; Rohdichte: 40 kg/m³ | nach EN 12467; Dicke: 12,5 mm; Rohdichte: 1150 kg/m³ | nach EN 13353; Dicke: 19 mm; Rohdichte: 400 kg/m³ | nach EN 14081; S10; C24 Dicke: 24 mm; Rohdichte: 460 kg/m³ | ||
| WÜTOP Transparent Protection | HW5 | Schädigungs- geschwindigkeit Vd = 25 [m/s] (nach EN 13583) | Schädigungs- geschwindigkeit Vd = 44 [m/s] (nach EN 13583) | Schädigungs- geschwindigkeit Vd = 30 [m/s] (nach EN 13583) | Schädigungs- geschwindigkeit Vd = >50 [m/s] (nach EN 13583) | ||
| HW4 | Schädigungs- geschwindigkeit Vd = 36 [m/s] (nach EN 13583) | ||||||
| HW3 | Schädigungs- geschwindigkeit Vd = 21 [m/s] (nach EN 13583) | ||||||