Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wischbezug Mikrofaser Universal

Wischbezug Mikrofaser
WISCHBEZUG-MIKROFASER-UNIVERSAL

Art.-Nr. 0899900041

EAN 4065746083034

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wischbezug Mikrofaser Universal

Art.-Nr. 0899900041

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Universal Mikrofaser Wischbezug ermöglicht eine einfache und gründliche Reinigung verschiedenster Oberböden
  • Der hochwertige Wischbezug aus 100% Polyester-Microfaser sorgt für ein angenehmes Gleitverhalten und überzeugt durch seine gute Schmutzaufnahme, für eine einfache Reinigung und ein hervorragendes Reinigungsergebnis

  • Durch die hohe Faserdichte des Wischbezugs eignet sich dieser besonders zum Feucht- und Nachwischen verschiedener Bodenbeläge
Hinweis

Der Wischbezug ist bei 95°C maximale Waschtemperatur in der Maschine waschbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dieser Mikrofaser Wischbezug ist der Klassiker unter den Universal Wischbezügen und eignet sich optimal für die einfache und gründliche Reinigung verschiedenster Bodenbeläge. Der Wischbezug eignet sich außerdem besonders gut für die Trockenreinigung, sprich Staubentfernung.

Anleitung

Den feuchten Wischbezug auf den Klapphalter-Magnet (0891900030) spannen und mithilfe des Teleskopstiel (0891900031) wischen.

Flächengewicht pro m²

720 g

Farbe

Grau

Länge x Breite

410 x 120 mm

Werkstoff

Polyesterfaser

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Magnet-Klapphalter

KLPHALT-MAGN

Der Magnet-Klapphalter ist in Kombination mit einem Teleskopstiel und einem Wischbezug der optimale Helfer zur Reinigung diverser Oberböden
x 1 St.
Teleskopstiel für Klapphalter Magnet

TELESKOPSTIEL-KLAPPHALTER

Aluminium Teleskopstiel mit Griff zur einfachen und gründlichen Bodenreinigung