Wiresmøring
Wiresmøring
WIRESMØRING 500 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Drypper ikke ved økning av varme
Ideell for områder utsatt for direkte sollys
God penetreringsevne
- God penetrering med smørende voks
- Smører vanskelig tilgjengelige steder
Enestående vannbestandighet
- Ideell for utendørsbruk
- Beskytter mot fuktighet og vann
- Enestående korrosjonsbeskyttelse
Inneholder additiver med OMC2-teknologi
- Forbedret smørefilm
- Mer langvarig rustbeskyttelse
- Liten slitasje
- Lenger levetid
Uten silikon, harpiks og AOX
Fri for faste smøremidler
Kompatibel med Viton- og nitrilbutadiengummi-elastomerer
Dataark(X)
Høy kvalitet beskyttende voks med OMC 2-teknologi, for smøring og bevaring
Rengjør først delene grundig med bremserens. Spray jevnt. Gjentatt påføring gir en tykk beskyttelsesfilm.
Kjemisk base | Oksideringsmiddel av syntetisk voks |
Farge | Brun |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 0,775 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 120 °C |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | Ingen rustflekker etter 7 sykluser |
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | i henhold til DIN 51802 |
Atferd ved kontakt med vann | 0-90 |
Betingelser for atferd ved kontakt med vann | i henhold til DIN 51807-1 |
Harpiksfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Innhold | 500 ml |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.