Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Wireless switch for LED transformer T-12-5

Wireless switch for LED transformer T-12-5

Art.-nr. 0976502469

EAN 4062856568475

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Wireless switch for LED transformer T-12-5

Art.-nr. 0976502469
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
Wireless remote control/wall switch for LED transformer LED-T-12-5
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Montagesoort

Om te schroeven, Om in te freesen

Ingangsspanning

12 V

Uitgangsspanning

12 V

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Staalkleuren, Zwart

Hoogte

13,1 mm

Buitendiameter

44 mm

Installatiediameter

35 mm

Inbouwdiepte

10,6 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Led-transformator LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-30-W-LED-T-12-5

x 1 st
Led-transformator LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5