Wireless motion detector with twilight function
Wireless motion detector with twilight function
Ürün no. 0976502203
EAN 4062856564835
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Montaj tipi | Vidalı |
Giriş voltajı | 3 V |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Beyaz |
Uzunluk | 87 mm |
Genişlik | 29 mm |
Yükseklik | 19 mm |
Frekans | 2,4 GHz |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!