Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Wireless motion detector with twilight function

Wireless motion detector with twilight function

Art.-nr. 0976502203

EAN 4062856564835

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Wireless motion detector with twilight function

Art.-nr. 0976502203
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
Individually usable wireless switch and motion detector with twilight function
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Montagesoort

Om te schroeven

Ingangsspanning

3 V

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

87 mm

Breedte

29 mm

Hoogte

19 mm

Frequentie

2,4 GHz

Beschermklasse IP

IP 20

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Led-transformator LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5

x 1 st
Draadloze kleur- en dimmerregeling Voor 12V-ledlampen met instelbare witte kleur

SCHAKELAAR-KLEUR-DIMMER-12V-MET-AFSTB.