Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Wireless motion detector with twilight function

Wireless motion detector with twilight function

Cod. art. 0976502203

EAN 4062856564835

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Wireless motion detector with twilight function

Cod. art. 0976502203
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
Individually usable wireless switch and motion detector with twilight function
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo di montaggio

Avvitato

Tensione di ingresso

3 V

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Bianco

Lunghezza

87 mm

Larghezza

29 mm

Altezza

19 mm

Frequenza

2,4 GHz

Classe di protezione IP

IP 20

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
LED transformer LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5

x 1 pz.
Telecomando per regolazione del colore e on off per luci a LED da 12 V con colore bianco regolabile

REGOLATORE ELETTR.COLORE LUCE 12V