Wireless motion detector with twilight function
Wireless motion detector with twilight function
Cikksz. 0976502203
EAN 4062856564835
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Bemeneti feszültség | 3 V |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fehér |
Hosszúság | 87 mm |
Szélesség | 29 mm |
Magasság | 19 mm |
Frekvencia | 2,4 GHz |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!