Wireless handheld transmitter CFF3100
Wireless handheld transmitter CFF3100
Ürün no. 0688580310
EAN 4062856847433
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Özel alan, Cisim alanı |
Şunun için uygun: | Kapı kilidi sürücüsü CFA3100 |
Kapak malzemesi | Plastik |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Kapak rengi | Siyah |
Kapak parlaklık seviyesi | Mat |
Veri aktarım tipi | Bluetooth teknolojisi |
Frekans | 2,4 GHz |
Min./maks. ortam sıcaklığı | 0 - 40 °C |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Akü tasarımı | 3 V CR2032 Lityum |
EC uygunluk beyanı (CE) | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!